ALLEN BRADLEY - DISCONNECT OPERATING SHAFT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 194R-R7
Länge - 320 mm
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.225 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120901613
Hersteller Artikelnummer
194R-R7
Hersteller Typ
194R-R7
Hersteller Artikel Nr.:
194R-R7
Länge:
320 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.225 kg
Allen Bradley 194R-R7 Betätigungsachse für 194R-Lasttrennschalter. Überträgt die Drehbewegung vom externen Handgriff auf den Schalter bei Wanddurchführungsmontage.


