ALLEN BRADLEY - DISCONNECT OPERATING SHAFT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 194R-R8
Länge - 580 mm
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.445 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120901614
Hersteller Artikelnummer
194R-R8
Hersteller Typ
194R-R8
Hersteller Artikel Nr.:
194R-R8
Länge:
580 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.445 kg
Allen Bradley 194R-R8 Betätigungsachse für 194R-Lasttrennschalter, alternative Länge.


