ALLEN BRADLEY - DISCRETE LIGHT ARRAY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 45DLA-1LEB6T-F4
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - PNP/NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Höhe des Sensors - 16 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang - 100 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120902859
Hersteller Artikelnummer
45DLA-1LEB6T-F4
Hersteller Typ
45DLA-1LEB6T-F4
Hersteller Artikel Nr.:
45DLA-1LEB6T-F4
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP/NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
16 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Auflösung des Lichtvorhangs:
30 mm
Reichweite des Schutzfeldes:
1500 m
Schutzfeldhöhe:
560 mm
Schutzart (IP):
IP54
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
1
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausblendung möglich:
Nein
Breite des Sensors:
12 mm
Länge des Sensors:
760 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Kaskadierbar:
Nein
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Umgebungstemperatur:
-20 .. 65 °C
Mit Mutingfunktion:
Nein
Override möglich:
Nein
Reaktionszeit:
125 ms
Reduzierte Auflösung:
Nein
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
24 V
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart:
DC
Mit Strahlcodierung:
Nein
Taktsteuerung möglich:
Nein
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
Nein
Wellenlänge des Sensors:
880 nm
Mit Wiederanlaufsperre:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85414900
Gewicht:
0.907 kg


