ALLEN BRADLEY - Drehschalter 2 Pos. Metall, li.tastend/re.rastend, Griff sw.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 800FM-SL22
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Bauform der Linse - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120405151
Hersteller Artikelnummer
800FM-SL22
Hersteller Typ
800FM-SL22
Hersteller Artikel Nr.:
800FM-SL22
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
weiß
Tastend:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.045 kg


