ALLEN BRADLEY - E100 1-5 A DIRECT MNT OVRLD RELAY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 193-1EECB
Montageart - Direktanbau/Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 1 .. 5 A
Reset-Funktion Taster - Ja
Herkunftsland - MX
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120901213
Hersteller Artikelnummer
193-1EECB
Hersteller Typ
193-1EECB
Hersteller Artikel Nr.:
193-1EECB
Montageart:
Direktanbau/Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
1 .. 5 A
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.295 kg


