Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - EARTHING/GROUNDING TERMINAL 80 - 100 A

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - EARTHING/GROUNDING TERMINAL  80 - 100 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 194E-E100-PE

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anzahl der Etagen - 1

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 85369010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120901350

Hersteller Artikelnummer

194E-E100-PE

Hersteller Typ

194E-E100-PE

Hersteller Artikel Nr.:

194E-E100-PE

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.141 kg

Allen-Bradley 194E-E100-PE Schutzleiter-/Erdungsklemme, 80–100 A, E-Typ (194E-E100-PE).