ALLEN BRADLEY - ELF/CADET 90-DEGREE ACTUATOR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 440K-A21006
Ausführung - Standardbetätiger
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.023 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120902355
Hersteller Artikelnummer
440K-A21006
Hersteller Typ
440K-A21006
Hersteller Artikel Nr.:
440K-A21006
Ausführung:
Standardbetätiger
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.023 kg
Allen Bradley 440K-A21006 ELF/Cadet-90°-Betätiger. Rechtwinkelig abgebogene Zunge für Schutztüren mit seitlicher Betätigungsrichtung.


