ALLEN BRADLEY - ELF/CADET FLAT ACTUATOR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 440K-A21014
Ausführung - Standardbetätiger
Herkunftsland - GB
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.020 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120902356
Hersteller Artikelnummer
440K-A21014
Hersteller Typ
440K-A21014
Hersteller Artikel Nr.:
440K-A21014
Ausführung:
Standardbetätiger
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.020 kg
Allen Bradley 440K-A21014 ELF/Cadet-Flach-Betätiger. Flacher Zungenaktivator für ELF- und Cadet-Schalter.


