ALLEN BRADLEY - ETHERNET/IP TO DEVICNET LINKING DEVICE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1788-EN2DNR
Versorgungsspannung DC - 24 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120901123
Hersteller Artikelnummer
1788-EN2DNR
Hersteller Typ
1788-EN2DNR
Hersteller Artikel Nr.:
1788-EN2DNR
Versorgungsspannung DC:
24 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Ja
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Ja
Rack-Montage möglich:
Nein
Breite:
35 mm
Höhe:
108 mm
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.236 kg


