ALLEN BRADLEY - EXTENDED FLAT ACTUATOR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 440K-A17116
Ausführung - Standardbetätiger
Herkunftsland - GB
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.032 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120902354
Hersteller Artikelnummer
440K-A17116
Hersteller Typ
440K-A17116
Hersteller Artikel Nr.:
440K-A17116
Ausführung:
Standardbetätiger
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.032 kg
Allen Bradley 440K-A17116 erweiterter Flach-Betätiger. Verlängerte, flache Zunge für größere Einführtiefe oder erhöhten Abstand zwischen Tür und Schalter.


