ALLEN BRADLEY - FERROGUARD REPLACEMENT ACTUATOR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 440N-A02025
Ausführung - Magnet, uncodiert
Herkunftsland - DO
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.077 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120902422
Hersteller Artikelnummer
440N-A02025
Hersteller Typ
440N-A02025
Hersteller Artikel Nr.:
440N-A02025
Ausführung:
Magnet, uncodiert
Herkunftsland:
DO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.077 kg
Allen Bradley 440N-A02025 Ferroguard-Ersatz-Betätiger, Typ 2. Weiterer Betätigertyp für das Ferroguard-System, RFID-kodiert für manipulationssichere Anwendungen.


