ALLEN BRADLEY - FERROGUARD REPLACEMENT ACTUATOR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 440N-A02165
Ausführung - Standardbetätiger
Herkunftsland - DO
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.150 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120902424
Hersteller Artikelnummer
440N-A02165
Hersteller Typ
440N-A02165
Hersteller Artikel Nr.:
440N-A02165
Ausführung:
Standardbetätiger
Herkunftsland:
DO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.150 kg
Allen Bradley 440N-A02165 Ferroguard-Ersatz-Betätiger, Typ 4. Weiterer Ferroguard-Betätiger für alternative Ausrichtungen.


