ALLEN BRADLEY - FLEX 10 INPUT 6 OUTPUT DIGITAL MODULE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1794-IB10XOB6
Anzahl der digitalen Eingänge - 10
Anzahl der digitalen Ausgänge - 6
Digitale Eingänge konfigurierbar - Ja
Digitale Ausgänge konfigurierbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120901148
Hersteller Artikelnummer
1794-IB10XOB6
Hersteller Typ
1794-IB10XOB6
Hersteller Artikel Nr.:
1794-IB10XOB6
Anzahl der digitalen Eingänge:
10
Anzahl der digitalen Ausgänge:
6
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Ja
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Zulässige Spannung am Eingang:
24 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
IO-Link Master:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Breite:
94 mm
Höhe:
94 mm
Tiefe:
69 mm
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.116 kg


