ALLEN BRADLEY - FLEX 16 POINT DIGITAL INPUT MODULE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1794-IA16
Anzahl der digitalen Eingänge - 16
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Digitale Eingänge konfigurierbar - Nein
Digitale Ausgänge konfigurierbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120901146
Hersteller Artikelnummer
1794-IA16
Hersteller Typ
1794-IA16
Hersteller Artikel Nr.:
1794-IA16
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Nein
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Nein
Zulässige Spannung am Eingang:
110 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
IO-Link Master:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Breite:
94 mm
Höhe:
94 mm
Tiefe:
69 mm
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.120 kg


