ALLEN BRADLEY - FLEX 2 POINT INPUT FREQUENCY MODULE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1794-IJ2
Versorgungsspannung DC - 24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der Funktionen - 2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120901164
Hersteller Artikelnummer
1794-IJ2
Hersteller Typ
1794-IJ2
Hersteller Artikel Nr.:
1794-IJ2
Versorgungsspannung DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der Funktionen:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
IO-Link Master:
Nein
Geeignet für Zählen:
Ja
Geeignet für Wegerfassung:
Ja
Geeignet für SSI:
Nein
Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung:
Ja
Geeignet für Absolut-Wert-Erfassung:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Breite:
94 mm
Höhe:
46 mm
Tiefe:
53 mm
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.145 kg


