ALLEN BRADLEY - FLEX 4 INPUT 2 OUTPUT ANALOG MODULE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1794-IE4XOE2
Eingang, Strom - Ja
Eingang, Spannung - Ja
Anzahl der analogen Eingänge - 4
Anzahl der analogen Ausgänge - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120901155
Hersteller Artikelnummer
1794-IE4XOE2
Hersteller Typ
1794-IE4XOE2
Hersteller Artikel Nr.:
1794-IE4XOE2
Eingang, Strom:
Ja
Eingang, Spannung:
Ja
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Eingang, Widerstandsthermometer:
Nein
Eingang, Thermoelement:
Nein
Ausgang, Strom:
Ja
Ausgang, Spannung:
Ja
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
IO-Link Master:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Breite:
94 mm
Höhe:
46 mm
Tiefe:
53 mm
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.132 kg


