ALLEN BRADLEY - FLEX 8 POINT DIGITAL OUTPUT MODULE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1794-OA8
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 8
Digitale Eingänge konfigurierbar - Nein
Digitale Ausgänge konfigurierbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120901170
Hersteller Artikelnummer
1794-OA8
Hersteller Typ
1794-OA8
Hersteller Artikel Nr.:
1794-OA8
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Nein
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Ausgangsstrom:
4 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
120 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
IO-Link Master:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Breite:
94 mm
Höhe:
94 mm
Tiefe:
69 mm
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.132 kg


