ALLEN BRADLEY - FLEX EXTENSION CABLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1794-CE3
Funktion - SPS-Erweiterung
Länge - 0.9 m
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120901145
Hersteller Artikelnummer
1794-CE3
Hersteller Typ
1794-CE3
Hersteller Artikel Nr.:
1794-CE3
Funktion:
SPS-Erweiterung
Länge:
0.9 m
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Schraubanschluss
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.204 kg


