ALLEN BRADLEY - FLEX POWER SUPPLY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1794-PS13
Eingangsspannung AC 50 Hz - 230 V
Art der Eingangsspannung - AC
Redundanzfähigkeit - Nein
Ausgangsspannung DC - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120271956
Hersteller Artikelnummer
1794-PS13
Hersteller Typ
1794-PS13
Hersteller Artikel Nr.:
1794-PS13
Eingangsspannung AC 50 Hz:
230 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Redundanzfähigkeit:
Nein
Ausgangsspannung DC:
24 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Breite:
69 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
69 mm
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.317 kg


