ALLEN BRADLEY - FULLY FLEX ALIGNMENT GUIDE ACTUATOR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 440K-A27010
Ausführung - Standardbetätiger
Herkunftsland - GB
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.093 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120902358
Hersteller Artikelnummer
440K-A27010
Hersteller Typ
440K-A27010
Hersteller Artikel Nr.:
440K-A27010
Ausführung:
Standardbetätiger
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.093 kg
Allen Bradley 440K-A27010 vollflexibler Ausrichtungsführungs-Betätiger. Maximale Ausrichtungstoleranz für Schutztüren mit größerem Montageversatz oder Vibration.


