ALLEN BRADLEY - GD2 FLAT ACTUATOR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 440K-A11112
Ausführung - Standardbetätiger
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.032 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120902351
Hersteller Artikelnummer
440K-A11112
Hersteller Typ
440K-A11112
Hersteller Artikel Nr.:
440K-A11112
Ausführung:
Standardbetätiger
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.032 kg
Allen Bradley 440K-A11112 GD2-Flach-Betätiger. Flacher Zungenaktivator für GD2-Schalter, für Türen mit wenig Platz zum Zungeneintritt.


