ALLEN BRADLEY - GP SHORT SQUARE BASE RELAY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700-HF34Z24
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel - Nein
Mit LED-Anzeige - Nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120903021
Hersteller Artikelnummer
700-HF34Z24
Hersteller Typ
700-HF34Z24
Hersteller Artikel Nr.:
700-HF34Z24
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Nennstrom:
10 A
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
41.6 mm
Höhe:
33.5 mm
Tiefe:
36.1 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.070 kg


