ALLEN BRADLEY - GUARD I/O 16 POINT DIGITAL I/O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1791ES-IB8XOBV4
Anzahl der digitalen Eingänge - 8
Anzahl der digitalen Ausgänge - 4
Zulässige Spannung am Eingang - 24 V
Art der Eingangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120901136
Hersteller Artikelnummer
1791ES-IB8XOBV4
Hersteller Typ
1791ES-IB8XOBV4
Hersteller Artikel Nr.:
1791ES-IB8XOBV4
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Zulässige Spannung am Eingang:
24 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
IO-Link Master:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Ja
Breite:
196 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
77 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.723 kg


