ALLEN BRADLEY - GUARDMASTER 440C-CR30 SAFETY RELAY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 440C-CR30-22BBB
Ausführung - Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Versorgungsspannung DC - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120902163
Hersteller Artikelnummer
440C-CR30-22BBB
Hersteller Typ
440C-CR30-22BBB
Hersteller Artikel Nr.:
440C-CR30-22BBB
Ausführung:
Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung DC:
24 V
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
4
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0 + 1
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
Ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
Ja
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
Ja
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
Ja
Mit Starteingang:
Ja
Mit Mutingfunktion:
Ja
Mit Rückführkreis:
Ja
Rückfallverzögerung:
0 .. 300 s
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Mit Zulassung nach UL:
Ja
Breite:
100 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
80 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.340 kg


