ALLEN BRADLEY - GUARDMASTER 440G-LZ GUARDLOCK SWITCH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 440G-LZS21SPRB
Zuhaltekraft - 1300 N
Mit Fluchtentriegelung - Ja
Art der Zuhaltung - bistabil
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120902283
Hersteller Artikelnummer
440G-LZS21SPRB
Hersteller Typ
440G-LZS21SPRB
Hersteller Artikel Nr.:
440G-LZS21SPRB
Zuhaltekraft:
1300 N
Mit Fluchtentriegelung:
Ja
Art der Zuhaltung:
bistabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Ausführung des Schaltglieds:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Mit Statusanzeige:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Mit Hilfsentriegelung:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:
24 V
Breite des Sensors:
50 mm
Höhe des Sensors:
160 mm
Länge des Sensors:
45 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0.2 A
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
0 .. 55 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Herkunftsland:
DO
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.245 kg


