Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - GUARDMASTER 440N NON CONTACT SWITCH

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - GUARDMASTER 440N NON CONTACT SWITCH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 440N-G02001

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt

  • Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 250 V

  • Schaltabstand - 12 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120902429

Hersteller Artikelnummer

440N-G02001

Hersteller Typ

440N-G02001

Hersteller Artikel Nr.:

440N-G02001

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Ausführung des Schaltausgangs:

Reedkontakt

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

250 V

Schaltabstand:

12 mm

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

1

Art der Betätigung:

Magnet

Breite des Sensors:

30 mm

Höhe des Sensors:

15 mm

Länge des Sensors:

76 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level d

Umgebungstemperatur:

-10 .. 65 °C

Spannungsart:

AC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

DO

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.279 kg