Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - GUARDMASTER 440N NON CONTACT SWITCH

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - GUARDMASTER 440N NON CONTACT SWITCH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 440N-H02047

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt

  • Gesicherter Schaltabstand AUS - 26 mm

  • Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120902471

Hersteller Artikelnummer

440N-H02047

Hersteller Typ

440N-H02047

Hersteller Artikel Nr.:

440N-H02047

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

Reedkontakt

Gesicherter Schaltabstand AUS:

26 mm

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

240 V

Schaltabstand:

15 mm

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Art der Betätigung:

Magnet

Breite des Sensors:

25 mm

Höhe des Sensors:

127 mm

Länge des Sensors:

20 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 1G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 1D

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

Gesicherter Schaltabstand EIN:

15 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

2 mA

Umgebungstemperatur:

-40 .. 60 °C

Spannungsart:

AC

Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:

Nein

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Mit Statusanzeige:

Nein

Schutzart (IP):

IP68

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

1.011 kg