Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - GUARDMASTER 440N NON CONTACT SWITCH

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - GUARDMASTER 440N NON CONTACT SWITCH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 440N-S32023

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt

  • Gesicherter Schaltabstand AUS - 12 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120902478

Hersteller Artikelnummer

440N-S32023

Hersteller Typ

440N-S32023

Hersteller Artikel Nr.:

440N-S32023

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

Reedkontakt

Gesicherter Schaltabstand AUS:

12 mm

Schaltabstand:

9 mm

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

2

Art der Betätigung:

Magnet

Breite des Sensors:

19 mm

Höhe des Sensors:

82 mm

Länge des Sensors:

19 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

Gesicherter Schaltabstand EIN:

9 mm

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Umgebungstemperatur:

-10 .. 55 °C

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Mit Statusanzeige:

Nein

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

DO

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.195 kg