Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - GUARDMASTER 440N NON CONTACT SWITCH

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - GUARDMASTER 440N NON CONTACT SWITCH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 440N-Z21SS2AN9

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120902508

Hersteller Artikelnummer

440N-Z21SS2AN9

Hersteller Typ

440N-Z21SS2AN9

Hersteller Artikel Nr.:

440N-Z21SS2AN9

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Gesicherter Schaltabstand AUS:

23 mm

Bemessungsversorgungsspannung DC:

24 V

Schaltabstand:

20 mm

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

2

Art der Betätigung:

Transponder

Breite des Sensors:

25 mm

Höhe des Sensors:

89 mm

Länge des Sensors:

21 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

Gesicherter Schaltabstand EIN:

15 mm

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Umgebungstemperatur:

-10 .. 55 °C

Spannungsart:

DC

Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:

Ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Mit Statusanzeige:

Ja

Schutzart (IP):

IP67K

Herkunftsland:

DO

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.322 kg