ALLEN BRADLEY - GUARDMASTER ATLAS 5 GUARDLOCK SWITCH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 440G-L07255
Zuhaltekraft - 5000 N
Mit Fluchtentriegelung - Nein
Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120902272
Hersteller Artikelnummer
440G-L07255
Hersteller Typ
440G-L07255
Hersteller Artikel Nr.:
440G-L07255
Zuhaltekraft:
5000 N
Mit Fluchtentriegelung:
Nein
Art der Zuhaltung:
Ruhestromprinzip
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Ausführung des Schaltglieds:
Sprungschaltglied
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Mit Statusanzeige:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Mit Hilfsentriegelung:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:
24 V
Breite des Sensors:
90 mm
Höhe des Sensors:
184 mm
Länge des Sensors:
56 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
2 A
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-10 .. 60 °C
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.321 kg


