ALLEN BRADLEY - GUARDMASTER CABLE PULL SWITCH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 440E-H13046
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Max. Länge der Zugschnur - 2 m
Schutzart (IP) - IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120902199
Hersteller Artikelnummer
440E-H13046
Hersteller Typ
440E-H13046
Hersteller Artikel Nr.:
440E-H13046
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Max. Länge der Zugschnur:
2 m
Schutzart (IP):
IP67
Mit Zugkraft-Anzeige:
Ja
Farbe:
gelb
Herkunftsland:
DO
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.841 kg


