ALLEN BRADLEY - GUARDMASTER CABLE PULL SWITCH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 440E-H13069
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Max. Länge der Zugschnur - 75 m
Schutzart (IP) - IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120902200
Hersteller Artikelnummer
440E-H13069
Hersteller Typ
440E-H13069
Hersteller Artikel Nr.:
440E-H13069
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Max. Länge der Zugschnur:
75 m
Schutzart (IP):
IP67
Mit Zugkraft-Anzeige:
Ja
Farbe:
gelb
Herkunftsland:
DO
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.853 kg


