ALLEN BRADLEY - GUARDMASTER CADET 3 TONGUE INTERLOCK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 440K-C21091
Anzahl der Kontakte als Öffner - 3
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Ausführung des Schaltglieds - Schleichschaltglied
Mit Statusanzeige - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120902368
Hersteller Artikelnummer
440K-C21091
Hersteller Typ
440K-C21091
Hersteller Artikel Nr.:
440K-C21091
Anzahl der Kontakte als Öffner:
3
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Breite des Sensors:
31 mm
Höhe des Sensors:
30.4 mm
Länge des Sensors:
90.5 mm
Zwangsöffnung:
Ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
2 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20 .. 80 °C
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DO
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.136 kg


