ALLEN BRADLEY - GUARDMASTER CENTURION TONGUE INTERLOCK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 440K-B04046
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Umgebungstemperatur während des Betriebs - -25 .. 80 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120902363
Hersteller Artikelnummer
440K-B04046
Hersteller Typ
440K-B04046
Hersteller Artikel Nr.:
440K-B04046
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 80 °C
Schutzart (IP):
IP66
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.566 kg


