ALLEN BRADLEY - GUARDMASTER CU4 SAFETY RELAY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 440R-S23173
Ausführung - Grundgerät
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24 V
Versorgungsspannung DC - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120902631
Hersteller Artikelnummer
440R-S23173
Hersteller Typ
440R-S23173
Hersteller Artikel Nr.:
440R-S23173
Ausführung:
Grundgerät
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24 V
Versorgungsspannung DC:
24 V
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Breite:
45 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.197 kg


