ALLEN BRADLEY - GUARDMASTER DUAL INPUT SAFETY RELAY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 440R-D22R2
Ausführung - Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Versorgungsspannung DC - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120902580
Hersteller Artikelnummer
440R-D22R2
Hersteller Typ
440R-D22R2
Hersteller Artikel Nr.:
440R-D22R2
Ausführung:
Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung DC:
24 V
Auswertung der Eingänge:
ein- und zweikanalig
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
2
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
Nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
Nein
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
Ja
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
Nein
Mit Starteingang:
Ja
Mit Mutingfunktion:
Nein
Mit Rückführkreis:
Ja
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
1
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Mit Zulassung nach UL:
Ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
105.7 mm
Tiefe:
113.6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.188 kg


