ALLEN BRADLEY - GUARDMASTER ELECTROMAGNETIC SWITCH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 440G-EZS21STL05J
Zuhaltekraft - 500 N
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Mit Statusanzeige - Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120902271
Hersteller Artikelnummer
440G-EZS21STL05J
Hersteller Typ
440G-EZS21STL05J
Hersteller Artikel Nr.:
440G-EZS21STL05J
Zuhaltekraft:
500 N
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:
24 V
Beschichtung Gehäuse:
anodisiert/eloxiert
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20 .. 55 °C
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
1.524 kg


