ALLEN BRADLEY - GUARDMASTER ENABLING SWITCH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 440J-N2NTNPM-NE
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120902348
Hersteller Artikelnummer
440J-N2NTNPM-NE
Hersteller Typ
440J-N2NTNPM-NE
Hersteller Artikel Nr.:
440J-N2NTNPM-NE
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Mit Statusanzeige:
Nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-12, 230 V:
0.5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-12, 125 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-12, 24 V:
2 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-12, 24 V:
2 A
Anzahl der zusätzlichen Drucktaster:
1
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.347 kg


