Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - GUARDMASTER LIFELINE 3 CABLE PULL SWITCH

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - GUARDMASTER LIFELINE 3 CABLE PULL SWITCH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 440E-D13118

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Max. Länge der Zugschnur - 30 m

  • Schutzart (IP) - IP67

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120902198

Hersteller Artikelnummer

440E-D13118

Hersteller Typ

440E-D13118

Hersteller Artikel Nr.:

440E-D13118

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Max. Länge der Zugschnur:

30 m

Schutzart (IP):

IP67

Mit Zugkraft-Anzeige:

Ja

Farbe:

gelb

Herkunftsland:

DO

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.866 kg

Allen Bradley 440E-D13118 Guardmaster Lifeline 3 Seilzug-Not-Aus-Schalter, 2NC 1NO, 24 V DC/AC. Beidseitig auslösender Seilzugschalter für Not-Aus-Linien an Förderanlagen, Maschinen und Schutzeinrichtungen, schaltet aus bei Seilzug, Seilriss und Schlaffseil.