ALLEN BRADLEY - GUARDMASTER LIFELINE 4 CABLE PULL SWITCH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 440E-L13193
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Max. Länge der Zugschnur - 75 m
Schutzart (IP) - IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120902205
Hersteller Artikelnummer
440E-L13193
Hersteller Typ
440E-L13193
Hersteller Artikel Nr.:
440E-L13193
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Max. Länge der Zugschnur:
75 m
Schutzart (IP):
IP67
Mit Zugkraft-Anzeige:
Ja
Farbe:
gelb
Herkunftsland:
DO
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.728 kg


