ALLEN BRADLEY - GUARDMASTER MSR125H SAFETY RELAY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 440R-D23163
Ausführung - Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120902582
Hersteller Artikelnummer
440R-D23163
Hersteller Typ
440R-D23163
Hersteller Artikel Nr.:
440R-D23163
Ausführung:
Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
230 V
Auswertung der Eingänge:
sonstige
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
2
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
Nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
Nein
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
Nein
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
Nein
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
Nein
Mit Starteingang:
Ja
Mit Mutingfunktion:
Nein
Mit Rückführkreis:
Ja
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Mit Zulassung nach UL:
Ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
114.5 mm
Tiefe:
99 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.264 kg


