ALLEN BRADLEY - GUARDMASTER MSR126T SAFETY RELAY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 440R-N23117
Ausführung - Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120902609
Hersteller Artikelnummer
440R-N23117
Hersteller Typ
440R-N23117
Hersteller Artikel Nr.:
440R-N23117
Ausführung:
Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24 V
Versorgungsspannung DC:
24 V
Auswertung der Eingänge:
zweikanalig
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
2
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
Nein
Mit Starteingang:
Ja
Mit Rückführkreis:
Ja
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Mit Zulassung für BG BIA:
Ja
Mit Zulassung nach UL:
Ja
Breite:
75 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
22.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.182 kg


