ALLEN BRADLEY - GUARDMASTER MSR22LM SAFETY RELAY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 440R-P23071
Ausführung - Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Versorgungsspannung DC - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120902627
Hersteller Artikelnummer
440R-P23071
Hersteller Typ
440R-P23071
Hersteller Artikel Nr.:
440R-P23071
Ausführung:
Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung DC:
24 V
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
2
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
Ja
Mit Starteingang:
Ja
Mit Mutingfunktion:
Ja
Mit Rückführkreis:
Ja
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
1
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Mit Zulassung nach UL:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.424 kg


