ALLEN BRADLEY - GUARDMASTER MSR42 OPTICAL INTERFACE TOOL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 445L-AF6150
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abschlusswiderstand
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 84718000
Gewicht - 0.550 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120902796
Hersteller Artikelnummer
445L-AF6150
Hersteller Typ
445L-AF6150
Hersteller Artikel Nr.:
445L-AF6150
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abschlusswiderstand
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
84718000
Gewicht:
0.550 kg


