ALLEN BRADLEY - GUARDMASTER NON CONTACT SWITCH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 440N-Z21S17A
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120902500
Hersteller Artikelnummer
440N-Z21S17A
Hersteller Typ
440N-Z21S17A
Hersteller Artikel Nr.:
440N-Z21S17A
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Gesicherter Schaltabstand AUS:
14 mm
Bemessungsversorgungsspannung DC:
24 V
Schaltabstand:
25 mm
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Art der Betätigung:
Transponder
Länge des Sensors:
67 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Gesicherter Schaltabstand EIN:
12 mm
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Umgebungstemperatur:
-10 .. 55 °C
Spannungsart:
DC
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Mit Statusanzeige:
Ja
Schutzart (IP):
IP67K
Herkunftsland:
DO
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.270 kg


