ALLEN BRADLEY - GUARDMASTER SENSAGUARD ACCESSORY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 440N-Z18SSTB
Ausführung - Magnet, codiert
Herkunftsland - DO
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.034 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120902494
Hersteller Artikelnummer
440N-Z18SSTB
Hersteller Typ
440N-Z18SSTB
Hersteller Artikel Nr.:
440N-Z18SSTB
Ausführung:
Magnet, codiert
Herkunftsland:
DO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.034 kg


