ALLEN BRADLEY - GUARDMASTER SENSAGUARD ACCESSORY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 440N-Z18USST
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DO
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.036 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120902495
Hersteller Artikelnummer
440N-Z18USST
Hersteller Typ
440N-Z18USST
Hersteller Artikel Nr.:
440N-Z18USST
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.036 kg


