ALLEN BRADLEY - GUARDMASTER SIPHA SIPHA CONTROL UNIT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 440N-S32013
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt
Gesicherter Schaltabstand AUS - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120902472
Hersteller Artikelnummer
440N-S32013
Hersteller Typ
440N-S32013
Hersteller Artikel Nr.:
440N-S32013
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
Reedkontakt
Gesicherter Schaltabstand AUS:
12 mm
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
24 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
24 V
Schaltabstand:
9 mm
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
1
Art der Betätigung:
Magnet
Breite des Sensors:
19 mm
Höhe des Sensors:
82 mm
Länge des Sensors:
19 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Gesicherter Schaltabstand EIN:
9 mm
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Umgebungstemperatur:
-10 .. 55 °C
Spannungsart:
AC/DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Mit Statusanzeige:
Nein
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DO
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.182 kg


