ALLEN BRADLEY - GUARDMASTER TLS-GD2 GUARDLOCK SWITCH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 440G-T21BNPM-1B
Zuhaltekraft - 2000 N
Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120902305
Hersteller Artikelnummer
440G-T21BNPM-1B
Hersteller Typ
440G-T21BNPM-1B
Hersteller Artikel Nr.:
440G-T21BNPM-1B
Zuhaltekraft:
2000 N
Art der Zuhaltung:
Ruhestromprinzip
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Ausführung des Schaltglieds:
Sprungschaltglied
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Mit Statusanzeige:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:
24 V
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20 .. 60 °C
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DO
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.812 kg


