ALLEN BRADLEY - GUARDMASTER TLS-GD2 GUARDLOCK SWITCH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 440G-T2NBBPH-1L
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 3
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120902329
Hersteller Artikelnummer
440G-T2NBBPH-1L
Hersteller Typ
440G-T2NBBPH-1L
Hersteller Artikel Nr.:
440G-T2NBBPH-1L
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
3
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Mit Statusanzeige:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:
24 V
Gehäusebauform:
sonstige
Herkunftsland:
DO
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.544 kg


